ハンドルライザー ZSF-HR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522411 品番ZSF-HR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZSF-HR
販売備考:左右セット ZEROスプリンガーに取付時のクランプ部外⇔外の寸法:約141mm ご注意!他社74スプリンガーフォークに使用される際は、スリーブセット(品番:ZSF-HR-S)が必要です。
色[カラー]:クロームメッキ
材質[素材]:アルミ
ハンドル径:1インチ

適合ゼロデザインワークス製スプリンガー 材質アルミ クロームメッキ ハンドル径1インチΦ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする