画像上:ナロー/クロームメッキ 画像下:スタンダード/ブラックメッキ 画像は試作品です。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード17522587
品番Z06004DB
参考基準価格(税別)¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:Z06004DB
販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)
タイプ:スタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有
色[カラー]:ブラックメッキ
サイズ:1インチ
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):メッキ
ハンドル径:1インチ
備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)
使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。