メーカー名:ゼロデザインワークス メーカー品番:ZHB-IR 販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属 色[カラー]:ブラック サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm 材質[素材]:スチール 仕様:塗装仕上げ 付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト ハンドル径:25.4 備考:ディンプル加工無し