メーカー名:モートーン メーカー品番:MTE129 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます 適合情報: トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15 タイプ:つや消し 色[カラー]:マットブラック 材質[素材]:ABS樹脂 内容量[数量]:2個 製法:射出成形 備考:アルミメッシュパネル付き 関連商品:品番:OTS006B,OTS007,MMU001,CSS008,SNG141,SNG140