フェンダーレスキット ELDORADO LEDライト ブラック CBS-T-002+MEL004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522815 品番CBS-T-002+MEL004
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBS-T-002+MEL004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:ELDORADO
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ウインカー/テールライトハーネス
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
使用上の注意:純正ウインカーは装着できません
関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B

付属品ウインカー/テールライトハーネス 適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B 材質アルミ ブラック 備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売 タイプELDORADO 製法高圧ダイキャスト
注意
※純正ウインカーは装着できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする