フロントフェンダー DUCKBILL ABS樹脂 グロスブラック MTE117

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17524836 品番MTE117
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE117
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:DUCKBILL
色[カラー]:グロスブラック
サイズ:周長509mm
材質[素材]:ABS樹脂
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:空冷モデル用、つやありブラック塗装仕上げ
関連商品:品番:MTE134,MTE169,MTE118,MTE151,MTE178

適合関連商品品番:MTE134,MTE169,MTE118,MTE151,MTE178 材質ABS樹脂 グロスブラック 備考空冷モデル用、つやありブラック塗装仕上げ タイプDUCKBILL 製法射出成形 サイズ(mm)周長509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする