リアフェンダー テールライト穴あり ブラック MTE152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17524906 品番MTE152
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE152
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
サイズ:周長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:空冷モデル用、テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:FMK001,FMK006,FMK008,FMK012,DDM002,XNM002B

適合関連商品品番:FMK001,FMK006,FMK008,FMK012,DDM002,XNM002B 材質アルミ ブラック 備考空冷モデル用、テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ 製法プレス加工 サイズ(mm)周長570、幅180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする