リアフェンダー RIALTO グロスブラック MTE189

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17524976 品番MTE189
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE189
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
タイプ:RIALTO
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:艶ありブラック塗装仕上げ
関連商品:品番:MMU592,MFX002,MFX004,DDM016,MTE205,SNM001,CNM001,MMU615

適合関連商品品番:MMU592,MFX002,MFX004,DDM016,MTE205,SNM001,CNM001,MMU615 材質スチール ブラック 備考艶ありブラック塗装仕上げ タイプRIALTO 製法プレス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする