リアフェンダー TRX SHOVEL ブラック MTE202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525019 品番MTE202
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE202
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005

適合関連商品品番:FMK001,FMK004,FMK004,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005 材質アルミ ブラック 備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ 製法プレス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする