リアフェンダー スチール 幅180mm MTX001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525071 品番MTX001
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTX001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:15/16インチ用
色[カラー]:素地
サイズ:幅180mm×全長680mm×高さ250mm
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:1個
備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用
関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007

適合関連商品品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007 材質スチール 素地 備考汎用品、ラウンドエンドデザイン採用 タイプ15/16インチ用 サイズ(mm)幅180×全長680×高さ250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする