メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS008-2
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23
色[カラー]:ブラス
サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:M8×30ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067