マスターシリンダーキャップ リブ ブラック アルミダイキャスト MMU075

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525387 品番MMU075
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU075
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
関連商品:品番:LVR001,MMU653,MMU535,MMU569,MMU027,MMU017,MRR001,MRR002

適合関連商品品番:LVR001,MMU653,MMU535,MMU569,MMU027,MMU017,MRR001,MRR002 材質アルミ ブラック タイプリブ 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする