メーカー名:モートーン
メーカー品番:SNG224
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:Motoneロゴ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:LVR001,NXS006,MMU535,MRR001,MRR004,MMU568,MMU029,KEY001