メーターカバー PEERLESS ブラック/ポリッシュ MMU597

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525606 品番MMU597
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU597
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正メーターの上から装着
関連商品:品番:MMU076,MMU568,MMU563,OTS018,MMU535,MMU017,MMU582,MMU653

適合関連商品品番:MMU076,MMU568,MMU563,OTS018,MMU535,MMU017,MMU582,MMU653 材質アルミ ブラック/ポリッシュ 備考純正メーターの上から装着 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする