バイクスタンド リアメンテナンススタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17527381 品番 MOS03-R-B
参考基準価格(税別)¥7,799 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。

用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。 材質アルミ 質量(kg)約2.3 ブルー 幅(cm)(調整範囲)27-38 耐荷重(kg)180 高さ(cm)31

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする