バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード17527478 品番SR59F-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,999

バイクスロープは折畳み式なので、スペースを取らなくてコンパクトです。側面に取っ手が付き、収納や持ち運びには便利です。表面にポンチ穴がたくさんあり、滑り止めの効果を発揮し、雨水の溜まりを防ぎます。上部のヘッドプレートは曲げ角度が付き、よく設置面とフィットします。ヘッドプレートの裏面に滑り止めパッドが付いており、使用中にスロープの移動することを防止するとともに、車に傷が付くのを防ぐこともできます。

用途バイクや重い貨物を車に載せる場合、このラダーレールは活躍し、積載をもっと気楽に変えられます。その上、自転車、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、手押し車などに適用します。 材質スチール 質量(kg)約14(2本セット) 幅(cm)23 耐荷重(kg)600(2本セット) 長さ(cm)展開:150 高さ(cm)最大使用:43、4.5 折りたたみ時高さ(mm)110 折りたたみ時長さ(mm)750

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする