交換用電球 24V シングル S25

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17546987 品番24V 25W S25 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合バック、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)48×Φ25 ガラス球形式S25
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17546987 24V 25W S25 BA15s 83813697 - 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ 1箱(10個) 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17546987
2022-04-25
用途:
バスやトラックのウインカー電球交換
大塚産業株式会社 様

24V仕様車の主にウインカー電球交換で使用しています。耐震性等の効果は未測定ですが、普通に使えているところを見ると問題なさそうです。

対象商品:
17546987
2021-06-21
用途:
三菱ジープの球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

必要十分。自動車用品店で買うよりも安く、個数も多いのであと十年は買わなくてもいい。

対象商品:
17546987
2022-03-12
用途:
テールランプの球切れ交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

在庫が少なくなったので購入しました。リピート購入です。

対象商品:
17546987
2021-02-01
用途:
トラックの電球に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターとかでは バカ高いのでモノタロウさんの安いのを購入しました すぐ切れてはこまるけど それなりに持てば 御の字です

対象商品:
17546987
2021-08-27
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

今まで自動車メーカーの部品部から購入していましたが、こちらで買うようにしました
後は耐久性かな?

対象商品:
17546987
2021-04-09
用途:
マーカーランプの球切れ交換
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マーカーランプの交換用に購入しました。予備に購入したのでまだ、使用していませんが耐久性があるとのことでしたので、耐久性に期待です。

対象商品:
17546987
2020-06-04
用途:
トラックの電球交換
株式会社丸サ佐々木商店 様

電球のもちもメーカーの物と変わらず値段が安いので良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17546987
2020-05-08
用途:
トラック輸送の為
運輸・通信業

仕事柄の必需品です
色々試して今回は買ってみました
安価だし、良ければ継続もありかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする