本体

1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150 1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150 1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150 1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150 1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150 1001177 IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567150

IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567150 品番1001177
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アダプティブ ANC とEPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。
EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。
ヘッドスピーカーに搭載されたANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)は、周囲の騒音に応じて適切なレベルで働くので、独特の耳がキーンとする閉塞感を軽減しつつ周囲の騒音を遮断するので、快適に使用できるようになります。
軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。
コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。

セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート 質量(g)189 タイプ(マイク)デジタル MEMS x 4 ケーブル長(m)1.85 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz〜20 kHz、マイク:100Hz〜16KH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする