3/22より値下げ!現場を応援

- スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567387 - スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567387 - スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン 17567387

スタンディ スピンコーティングフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17567387 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

内面にはWellFlonスピンコーティング採用。くっつきにくくお手入れラクラクで、少量の油で調理可能。耐摩耗性200万回、耐久性試験300時間クリア。(JIS S 2010耐摩耗性・耐食性試験に準ずる)IH対応なのに底が変形しにくく、焼きムラになりにくい。

材質本体:アルミニウム合金 底面:鉄・アルミニウム溶射加工 内面加工:ふっ素樹脂塗膜加工(WellFlonスピンコーティング) 外面加工:セラミック塗装 取っ手:フェノール樹脂 幅(mm)274 ブラック 高さ(mm)114 質量(g)806 奥行(mm)476 規格26cm 対応IH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする