MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917

 

MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917
MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917
MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917
MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917
MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917
MTE098 リアフェンダー モートーン 17572917

リアフェンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17572917品番MTE098
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE098
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:外寸長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MTE104,MTE099

材質アルミ寸法(mm)外寸長570、幅180ブラッシュ備考空冷モデル用製法プレス加工関連部品品番:MTE104,MTE099
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする