キーホルダー名札

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5色×6個) 注文コード17584123 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。

青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5
注意
※※鍵等を取り付ける際には、手袋などをはめて作業してください。リングなどでけがをする恐れがあります。
※雨の中など水気の多い場所や湿気の多い場所では使用しないでください。錆等の原因になります。
※鍵等小物以外、重量物の吊り下げには使用しないでください。落下の恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17584123
2025-10-25
用途:
販売車両のキー管理
大塚屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く品質も問題ありません。鍵の管理に役立ちます。

2024-12-16
用途:
工場作業用
鉱業

古くなったキーを確認してホルダーを取り替えて一新しようと購入。
数も多すぎず、色も見やすく大変満足です。

2024-10-29
用途:
鍵の管理
製造業

社内にあるたくさんの鍵を管理するために購入しました。
とにかく数がほしかったので、大容量で価格が安い点がよかったです。

対象商品:
17584123
2024-05-11
用途:
仕分けの時

使いやすく、カラーの種類も多いので1度に何個も使うときは色別で使ってます。値段は安いのに、数が多いため助かってます。何も問題なく、満足して使用してます。

対象商品:
17584123
2024-03-28
用途:
車のカギの分別

車のカギの分別に使用しています。5色あって使い分けができ、とても良い。普通のサイズより小さいかもしれませんが、問題なし。なにより大容量なのでカギ以外でも他に使用できそうだと思って考えています。

対象商品:
17584123
2024-02-15
用途:
ファスナーポケットのラベルに
サービス業

色がうっすらとかわいい。各場所は小さめなのでお気をつけて。

対象商品:
17584123
2023-11-24
用途:
会社のロッカーの鍵用に購入しました。
製造業

少し小ぶりなので、あまり邪魔にならないと好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
17584123
2023-09-14
用途:
自転車の鍵のキーホルダー
青空サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもホームセンターで購入しておりましたが、
お手頃な値段に惹かれ購入しました。
ホームセンターより品質は劣るものの、
お値段からして充分ではあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
単色で購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-26
質問:
両面表示可能な商品でしょうか。
回答:
可能です。
2023-10-26
質問:
モノタロウのロゴ等の記載はないでしょうか。
回答:
現時点ではございません。
※予告なく仕様変更になる場合がございます。
2023-10-26

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする