TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
Fine 真空トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
330-09-70-10
注文コード
17589541
品番
330-09-70-10【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,375
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
筒長(mm)
200
管外径(Φmm)
30
枝外径(Φmm)
10
TGK品番
330-09-70-10
材質
硬質ガラス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。