モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。 8〜21インチまで対応 フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。 紫外線対策UV加工済! 紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。 厚手3層シート加工! 粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。 半円形先端カット! 外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。 貼りやすい4分割構造! ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。 4・6・10ミリの3種類! 4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。 安心の予備ライン付属! 全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。 カラーチェンジ対応 好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
各種サイズやカラーやバリエーション揃っているうえ前後のインチ違いもワンセットに出来るのでコストパフォーマンスは最高峰だと思います。