超耐滑作業靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17601441 品番H-230D-BK-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食堂
清掃作業
トラスコ品番314-9693 材質靴底:合成ゴム ブラック サイズ(cm)29 材質(甲被)人工皮革 足幅EEE 材質(インソール)EVAインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする