※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17610751
品番
LS-SP-P3-200-1-8UNC
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番
215-3545
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
UNC1
溝数
4
下穴径(Φmm)
22.4
山数
8
ねじ長さ(mm)
39
表面処理
ノンコーティング