RIM-10M-MC-11N ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17611843 RIM-10M-MC-11N ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17611843

ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17611843 品番 RIM-10M-MC-11N
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8〜21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書 キャンディーブルー 適合ホイールサイズ(inch)2輪:11インチ/4輪:10インチ ライン幅(mm)10
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17611974
2022-03-11
用途:
ホイールリム部の加飾

加飾により見栄えが良くなりました。予備ストライプはありがたいです。要領書や動画を参考にして容易に作業することが出来ました。リム部の保護目的でもう少し厚みがある商品の提供を希望します。

対象商品:
17612656
2021-03-31
用途:
バイクのホイール

バイクのホイールに使用したく
購入しました。
アクセントになり
非常に気に入っています。

対象商品:
17612568
2017-11-20
用途:
前後ホイールのドレスアップ (自己満足)

さすがに高品質の製品です、きれいに仕上げる為にはホイール側の下処理(清掃・脱脂)とリムストライプを水スプレーでたっぷり濡らして位置決め微調整しながら貼るのがコツだと思います。付属説明書に手順が詳しくありますが、ドライヤーの使用は必要無いです、自然乾燥がベスト!
温風乾燥させた部分はチジれてしまい、予備2枚を使い失敗を回避出来ました、ちょっと焦りましたがセーフです。

1人が参考にしています
対象商品:
17612568
2020-05-29
用途:
タイヤを飾るため
サービス業

密着が少し弱いです。もう少し強力であってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする