ロングハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M40 ピッチ(mm)2 精度P3 注文コード17612589 品番LS-HT-P3-250-M40X2-2
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は呼び寸法・ピッチ・精度など82種類から選べます 他の種類を見る

深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番216-7713 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)250 ピッチ(mm)2 呼び寸法M40 先端 溝数4 下穴径(Φmm)38.1 ねじ長さ(mm)45 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)30 シャンク四角部(mm)23 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする