すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。 貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFオフロード用リムストライプ! 20インチを除く16〜21インチまで、各種オフロード車に対応します。 紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。 粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。 外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。 ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。 好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
バイクをスタンドに乗せてホイールを回しながら作業すれば貼りやすいです
92、KDX250SRに仕様。片面に1枚ずつドライヤーで伸ばしながら貼り、つなぎめは1p位重ねて貼りました。見た目は今風になり格好いいですね。貼るのが難しい