※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ HT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17613411 品番 HT-2-M52X2-3
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番216-4517 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)130 ピッチ(mm)2 呼び寸法M52 先端 溝数4 下穴径(Φmm)50.1 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)42 シャンク四角部(mm)32 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS2級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする