※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ HT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17613517 品番 HT-2-M56X1.5-2
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番217-4082 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)135 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M56 先端 溝数4 下穴径(Φmm)54.6 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)44 シャンク四角部(mm)35 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS2級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする