※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ HT 2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17613709
品番
HT-2-M64X6-2
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
217-4017
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
225
ピッチ(mm)
6
呼び寸法
M64
先端
中
溝数
4
下穴径(Φmm)
58.1
ねじ長さ(mm)
105
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
48
シャンク四角部(mm)
38
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級
商品豆知識
ハンドタップの種類