トリコローレ リムストライプ

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17614013 品番 RIM-6M-T2-14
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。
12、14、17インチに対応
3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)

付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書 トリコタイプ 適合ホイールサイズ(inch)2輪:14インチ/4輪:13インチ ライン幅(mm)6
注意
※トリコタイプのカラーには予備が付属されておりませんので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17613916
2024-07-29
用途:
タイヤのドレスアップ
製造業

カラーバリエーションも多く、とても貼りやすくてオシャレに仕上がりました。

対象商品:
17613943
2019-12-18
用途:
バイクのドレスアップ
電気・ガス・熱供給・水道業

説明書どおりに作業すれば、ほぼ失敗なくできるし、予備が二枚あるのでオススメ

対象商品:
17613977
2015-12-17
用途:
バイクのホイルに取り付けました。

イタリア製バイクにちょうど良いデザインで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする