※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-LA-P4-M14X1-3P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617550 N-CT-LA-P4-M14X1-3P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617550 N-CT-LA-P4-M14X1-3P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617550

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1 精度P4 トラスコ品番215-2188 注文コード17617550 品番N-CT-LA-P4-M14X1-3P
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はピッチ・精度・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。

用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番215-2188 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 先端 溝数4 精度P4 食付き部の山数3 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする