※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ簡易検査ツール 止り用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17621409 品番 SIT-M9X0.75-6H-NB
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。
高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。
ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。
SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
「止り用」にはステップねじは採用しておりません。

用途止り用 トラスコ品番217-2737 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M9 ねじ長さ(mm)6 精度6H 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする