※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削タップ用下穴チェックピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1 注文コード17623010 品番CPC-S-M8X1-85-75
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法・ピッチなど150種類から選べます 他の種類を見る

5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。
耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
通り穴及び止り穴のどちらも使えます。

トラスコ品番216-3287 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)99 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 ねじ長さ(mm)22 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)8 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする