積水
積水の テーブルウェア(卓上備品・食器)
積水の 卓上備品・テーブルウェア
積水の ピッチャー・ハンドポット
液体輸送容器”ロンテナー”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
17629459
品番
B4100017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
693-3687
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
190
色
透明
高さ(mm)
190
奥行(mm)
190
容量(L)
5
口径(mm)
31.75
注意
※専用段ボールは別売です。