Nyammy スライサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17630737 品番DH2735
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。
本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。

材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする