ディスクローターと化粧箱イメージ(2枚入り)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 適合メーカーAUDI、 VOLKSWAGEN 主な適合車種AUDI: A1 (8×1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A2 (8Z0), A3 (8L1) ----------- VOLKSWAGEN: BORA I (1J2), BORA Variant (1J6), FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4), FOX Van (5Z1), GOLF IV (1J1), GOLF IV Variant (1J5), POLO (6N2), POLO (9N_, 9A_), POLO III CLASSIC (6V2), POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), POLO IV Saloon (9N2), POLO V (6R1, 6C1), POLO V Saloon (602, 604, 612, 614), POLO VIVO Hatchback (6R1, 6RS), POLO VIVO Hatchback (6S1, 6S3), POLO VIVO Saloon (6S2, 6S4), POLO Van (6R), SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9), VENTO (602, 604) 主な適合純正品番AUDI 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C, 8Z0 615 301 B, 8Z0 615 301 D | VOLKSWAGEN 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, 1JE 615 301, 5Z0 615 301 B, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C, 6RF 615 301 C, 8Z0 615 301 D 注文コード17631419 品番DF2803
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合メーカー・主な適合車種・主な適合純正品番など150種類から選べます 他の種類を見る

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。
<優れた性能>
・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします
・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します
<迅速かつ正確な取り付け>
・厳しい製造精度により、取り付けが容易
・欧州市場で圧倒的なカバー率
・ホイールベアリング付き製品も揃っています
<先進の製造技術>
・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造
・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下
・ランアウトが 30μm以下
・セントラルホールはH8基準に準拠
<高度な基準に基づく試験>
・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発
・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施
TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。

主な適合純正品番AUDI 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C, 8Z0 615 301 B, 8Z0 615 301 D | VOLKSWAGEN 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, 1JE 615 301, 5Z0 615 301 B, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C, 6RF 615 301 C, 8Z0 615 301 D 取付場所Front Axle RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種AUDI: A1 (8×1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A2 (8Z0), A3 (8L1) ----------- VOLKSWAGEN: BORA I (1J2), BORA Variant (1J6), FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4), FOX Van (5Z1), GOLF IV (1J1), GOLF IV Variant (1J5), POLO (6N2), POLO (9N_, 9A_), POLO III CLASSIC (6V2), POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), POLO IV Saloon (9N2), POLO V (6R1, 6C1), POLO V Saloon (602, 604, 612, 614), POLO VIVO Hatchback (6R1, 6RS), POLO VIVO Hatchback (6S1, 6S3), POLO VIVO Saloon (6S2, 6S4), POLO Van (6R), SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9), VENTO (602, 604) 適合メーカーAUDI、 VOLKSWAGEN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
重い

ベンチレーションではない。ディスクが鉄のムクなのでとても重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする