内容量1セット(4枚)
適合メーカーAUDI, CITROEN, FORD, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN
主な適合車種AUDI: A1 (8×1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A2 (8Z0), A3 (8L1), A3 (8P1), A3 Convertible (8P7), A3 Sportback (8PA), A4 B5 (8D2), A4 B5 Avant (8D5), A4 B6 (8E2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B7 (8EC), A4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Convertible (8HE), A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7), A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), A6 C5 (4B2), A6 C5 Avant (4B5), A8 D2 (4D2, 4D8), ALLROAD C5 (4BH), TT (8N3), TT Roadster (8N9) ----------- CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), C2 (JM_), C2 ENTERPRISE (JG_), C3 I (FC_, FN_), C3 Pluriel (HB_), C4 Coupe (LA_), C4 I (LC_), C4 I Hatchback Van (LR_), C4 I Saloon, C4 II (NC_), C4 II Hatchback Van (NC_), C4 II Saloon (NC_), DS4 (NX_), XSARA PICASSO (N68) ----------- FORD: GALAXY I (WGR), GALAXY MK I VAN (WGR) ----------- PEUGEOT: 1007 (KM_), 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 307 SW Estate Van (3E_, 3H_), 308 CC (4B_), 308 I (4A_, 4C_), 308 SW I (4E_, 4H_), 308 SW I Estate Van (4E_), PARTNER Box Body/MPV, PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER MPV (5_, G_), PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_), PARTNER ORIGIN MPV (G_), PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) ----------- RENAULT: AVANTIME (DE0_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO III Grandtour (KR0/1_), CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_), CLIO IV (BH_), ESPACE III (JE0_), FLUENCE (L3_), GRAND SCENIC II (JM0/1_), GRAND SCENIC III (JZ0/1_), GRAND SCENIC IV (R9_), MEGANE CC (EZ0/1_), MEGANE I Grandtour (KA0/1_), MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_), MEGANE II Estate Van (KM_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_), MEGANE II Saloon (LM0/1_), MEGANE III Combi Van (KZ0/1), MEGANE III Coupe (DZ0/1_), MEGANE III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_), MEGANE III Hatchback Van (BZ_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Saloon, MEGANE Scenic (JA0/1_), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_), Megane I Kombi van (KA_), SANDERO/STEPWAY II (B8_), SCENIC I MPV (JA0/1_, FA0_), SCENIC I VAN (FA0_, JA0/1_), SCENIC II (JM0/1_), SCENIC III (JZ0/1_), SCENIC III VAN (JZ0/1_), SCENIC IV (J9_), TWINGO II (CN0_), WIND (E4M_)
注文コード17632916
品番GDB1330
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。
<優れた安全性>
COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5〜10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。
・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす
・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成
・交換後の制動距離を最大47%短縮
・業界基準を上回る高い性能を実現
<最先端の製造技術>
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています
・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。