内容量1セット(4枚)適合メーカーCITROEN, PEUGEOT主な適合車種CITROEN: AMI (9A_), C-ELYSEE (DD_), C3 / C3 ORIGIN III (SX), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), C3 II (SC_), C3 II Hatchback Van (SC_), C3 III Van (SX_, SY_), C3 PICASSO (SH_), C4 CACTUS, C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), DS3 (SA_), DS3 Convertible ----------- PEUGEOT: 2008 I (CU_), 2008 I Van (CU_), 206 CC (2D), 207 Hatchback Van (WA_, WC_), 207 SW (WK_), 207 Saloon, 207/207+ (WA_, WC_), 208 Hatchback Van (CR_), 208 I (CA_, CC_), 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 301注文コード17633047品番GDB1677
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。
<優れた安全性>
COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。
・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす
・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成
・交換後の制動距離を最大47%短縮
・業界基準を上回る高い性能を実現
<最先端の製造技術>
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています
・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。