TRWブランド紹介

GDB2034DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633379 GDB2034DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633379 GDB2034DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633379 GDB2034DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633379 GDB2034DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633379

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 適合メーカーCITROEN、 PEUGEOT 主な適合車種CITROEN: C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 PICASSO II, C4 PICASSO II Van (DD_), C4 SPACETOURER Van (3D_), C5 AIRCROSS (A_), C5 X (ND_, NC_), GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) ----------- PEUGEOT: 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 3008 Van (MR_, MC_, MJ_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_), 408 II (FP_, F3_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 主な適合純正品番CITROEN 16 090 009 80, 16 478 743 80 | PEUGEOT 16 090 009 80, 16 478 743 80 注文コード17633379 品番GDB2034DTE
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合メーカー・主な適合車種・主な適合純正品番など150種類から選べます 他の種類を見る

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。

主な適合純正品番CITROEN 16 090 009 80, 16 478 743 80 | PEUGEOT 16 090 009 80, 16 478 743 80 取付場所Rear Axle RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種CITROEN: C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 PICASSO II, C4 PICASSO II Van (DD_), C4 SPACETOURER Van (3D_), C5 AIRCROSS (A_), C5 X (ND_, NC_), GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) ----------- PEUGEOT: 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 3008 Van (MR_, MC_, MJ_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_), 408 II (FP_, F3_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 適合メーカーCITROEN、 PEUGEOT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする