GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325

TRWブランド紹介

GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325
GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325
GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325
GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325
GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325
GDB1870 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW 17634325

輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)適合メーカーBMW, MINI主な適合車種BMW: 2 Active Tourer (F45) ----------- MINI: MINI (F55), MINI (F56), MINI (R56), MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (R55), MINI CLUBVAN (R55), MINI Convertible (F57), MINI Convertible (R57), MINI Coupe (R58), MINI Roadster (R59)注文コード17634325品番GDB1870
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。
<優れた安全性>
COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。
・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす
・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成
・交換後の制動距離を最大47%短縮
・業界基準を上回る高い性能を実現
<最先端の製造技術>
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています
・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。

主な適合純正品番BMW 34 10 6 884 263, 34 11 6 772 892, 6 772 892, 6 884 263 | MINI 34 10 6 884 263, 34 11 6 772 892, 6 772 892, 6 884 263取付場所Front AxleRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW: 2 Active Tourer (F45) ----------- MINI: MINI (F55), MINI (F56), MINI (R56), MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (R55), MINI CLUBVAN (R55), MINI Convertible (F57), MINI Convertible (R57), MINI Coupe (R58), MINI Roadster (R59)適合メーカーBMW, MINI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする