TRWブランド紹介

GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630 GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630 GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630 GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630 GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630 GDB1548DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17634630

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 適合メーカーAUDI、 PORSCHE、 VOLKSWAGEN 主な適合車種AUDI: Q7 (4LB), Q7 Van (4LB) ----------- PORSCHE: CAYENNE (9PA) ----------- VOLKSWAGEN: TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 主な適合純正品番AUDI 4L0 698 151 C, 7L0 698 151 G, 7L0 698 151 J, 7L0 698 151 P, 7L0 698 151 R | PORSCHE 955 351 939 10, 955 351 939 11, 955 351 939 12, 955 351 939 13, 955 351 939 14, 955 351 939 15 | VOLKSWAGEN 4L0 698 151 C, 7L0 698 151 A, 7L0 698 151 AG, 7L0 698 151 C, 7L0 698 151 E, 7L0 698 151 G, 7L0 698 151 J, 7L0 698 151 P, 7L0 698 151 R, 7L6 698 151 A, 7L6 698 151 D 注文コード17634630 品番GDB1548DTE
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合メーカー・主な適合車種・主な適合純正品番など150種類から選べます 他の種類を見る

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。

主な適合純正品番AUDI 4L0 698 151 C, 7L0 698 151 G, 7L0 698 151 J, 7L0 698 151 P, 7L0 698 151 R | PORSCHE 955 351 939 10, 955 351 939 11, 955 351 939 12, 955 351 939 13, 955 351 939 14, 955 351 939 15 | VOLKSWAGEN 4L0 698 151 C, 7L0 698 151 A, 7L0 698 151 AG, 7L0 698 151 C, 7L0 698 151 E, 7L0 698 151 G, 7L0 698 151 J, 7L0 698 151 P, 7L0 698 151 R, 7L6 698 151 A, 7L6 698 151 D 取付場所Front Axle RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種AUDI: Q7 (4LB), Q7 Van (4LB) ----------- PORSCHE: CAYENNE (9PA) ----------- VOLKSWAGEN: TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 適合メーカーAUDI、 PORSCHE、 VOLKSWAGEN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする