曜日別特売
#02 まもるん#02 丸五 17640738

#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738
#02 まもるん#02 丸五 17640738

まもるん#02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23~25
カーキ
内容量1足注文コード17640738品番#02
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極薄滑り止めを追加しほどよいグリップ力を発揮します。ソールには柔らかく断熱性・保温性に優れた発泡合成ゴムを採用。デリケートな床面での作業はもちろん、室内移動の多い引っ越し業や、普段使いのルームシューズとしてもおすすめです。コンパクトに折りたたむこともできるので、持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様。

用途
内装、引っ越し作業、ルームシューズ
カーキサイズSサイズ(cm)23~25材質(アッパー)ポリエステル、ポリウレタン材質(ソール)発砲合成ゴム、ポリエステル、アクリル、シリコン標準質量(g/片足)30±(Sサイズ)機能ウォッシャブル、軽量
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする