まもるん#02

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17640747 品番 #02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極薄滑り止めを追加しほどよいグリップ力を発揮します。ソールには柔らかく断熱性・保温性に優れた発泡合成ゴムを採用。デリケートな床面での作業はもちろん、室内移動の多い引っ越し業や、普段使いのルームシューズとしてもおすすめです。コンパクトに折りたたむこともできるので、持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様。

用途内装、引っ越し作業、ルームシューズ カーキ サイズM サイズ(cm)26〜28 材質(アッパー)ポリエステル、ポリウレタン 材質(ソール)発砲合成ゴム、ポリエステル、アクリル、シリコン 標準質量(g/片足)30±(Sサイズ) 機能ウォッシャブル、軽量
関連資料:商品チラシ(0.75MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする