フリースタイル

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17648557 品番 8H406-HP-LX-W
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。

サイズ20×1.75 ETRTO規格40-406 材質(ビード)スチ-ル 質量(g)370 推奨内圧(kPa)280-590

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17648548
2019-06-23
用途:
BMXフラット用に
運輸・通信業

問題なく使えます!空気圧少なめですが、自分は8キロ入れて使用してます。

対象商品:
17648548
2018-10-15
用途:
20インチママチャリ前輪タイヤ

タイヤサイドが軽く薄く、それ故にグリップの良いしなやかな乗り心地が得られます。その反面、サイドが薄いため1年も経つとカーカス生地が破れてきます。耐久性はありませんが、素晴らしい乗り心地は何よりも代え難いものと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
17648548
2017-03-18
用途:
20年前のBMXに使用
長谷川製作所 様 (製造業)

古いBMXによく似合っていて、たいへん満足しています。
オープンサイドのブロックタイヤもあれば、ほしいです。

対象商品:
17648548
2016-04-16
用途:
すいつく
アクセサリーの修理屋さん 様

吸い付くようなグリップ力。粘りもこしあり走りやすいです。
サイドの茶色ゴムのところが汚れが見えるので気になる人は洗車の手入れが必要かなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする