W2483BWTFLSP タフレックス Panaracer(パナレーサー) 17648654

タフレックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ24×1 3/8 注文コード17648654 品番W2483BWTFLSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。

サイズ24×1 3/8 ETRTO規格37-540 材質(ビード)スチ-ル 黒/白 質量(g)620 推奨内圧(kPa)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56299407
2021-07-05
用途:
既存からの交換
AMI 様

高耐久性と思い2本購入し、取りあえず後輪側を交換したが、数ヶ月後に片側のビート部が伸びて、リムから外れた。
前輪用に買ってあったもう1本と即交換したが、こちも同様にならないか心配だ。(取りあえず3ヶ月は持っている)
結局高い買いの物で、手間も掛かってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
56299486
2019-12-19
用途:
自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

標準タイヤよりも厚みがあり長持ちしてよいです。さらに耐摩耗性が向上するととてもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
56299486
2018-02-26
用途:
新しい物に交換
その他業種

タイヤの交換時にきたのでチューブと一緒に交換しました
乗り心地は良いです

1人が参考にしています
対象商品:
56299495
2017-08-17
用途:
ママチャリのリアタイヤ交換

リアタイヤなので、あまり交換したくないのでタフタイヤということで選びましたが、タイヤを触った感じは厚みもなくあまりタフな感じはしない。今後使用で耐久性があることに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする