ミラコーロ
ミラコーロの 料理道具
ミラコーロの フライパン・グリルパン
ミラコーロの 卵焼き器・オムレツパン
IH-miracolo(IH-ミラコーロ)玉子焼 M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17651716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アルミ合金鍛造製本体底面に有磁性ステンレスディスクを高圧で接合した熱効率抜群のIHクッキングヒーター対応製品。内側はテフロンプラチナ+マーブル加工でこびりつきにくくなっています。
サイズ(cm)
18×13
材質
(底面)SUS、(取手)木柄+焼印
色
ブルー
タイプ
玉子焼(M)
底面の厚さ(mm)
3