4714 チェリオットフライパン コーベック 17659005

チェリオットフライパン

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17659005 品番4714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガス火専用!こびりつきにくいフッ素樹脂加工!ボディとハンドル先端を鮮やかなレッドに仕上げました!

質量(g)540 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×280×58 材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂 寸法(Φmm)280 表面処理内面/フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装 金属ヘラ使用不可
注意
※金属ヘラ使わないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17658978
2021-03-15
用途:
使い心地よさ
サービス業

軽いので返しも難なく毎日苦も無く使っています。
洗い物も楽ですね。

対象商品:
17658978
2019-07-14
用途:
料理

餃子を焼くときには、いつもテフロンのフライパンを常用しています。
使い方が正しければ、半年以上性能を維持できます。
なにより価格が安いのが魅力です。
値段を考えるとテフロンの性能が落ちてきたら買い替える、で良いと思います。

対象商品:
17659005
2019-06-23
用途:
焼き物をする時
建設業・工事業

軽いフライパンで、縁が立ち上がっているものがわ欲しかったので注文しました。
思っていたよりも軽くほぼ思い通りのもので満足しています。

対象商品:
17658996
2019-03-20
用途:
業務用として使用
みつ子ばぁの台所 様 (飲食業)

非常に軽く使いやすいです。
価格が安いので
2ヶ月毎使い捨て感覚で使用しております。
業務用として使ってますが
高価なフライパンを使うより
はるかに良いです。

対象商品:
17658996
2019-05-06
用途:
調理器具
その他業種

200℃以上温度を上げるとテフロンが剥げるのでできるだけ低温で使ってます。それで1年くらいもちます。

対象商品:
17658996
2018-09-25
用途:
料理
その他業種

軽くて使いやすい。この値段はとても良心的だと思う。

対象商品:
17659005
2018-09-16
用途:
業務用に使います
ネルヘン 様 (飲食業)

非常に軽い くっつかない 耐久性の問題も無い ガス専用だけどそれで800円は半端ねぇ!

対象商品:
17659005
2018-09-26
用途:
焼き物、炒め物。
Cafe + dining Covo comodo 様 (飲食業)

直径が大きいサイズで安価に購入出来て助かります。柄の部分が直ぐにぐらぐらしてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする