転がり軸受アダプタ H30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17659748 品番 H3044
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法C(mm)30 寸法D3(mm)260 寸法L(mm)128 軸穴径d1(Φmm)200 種別アダプタ 質量(kg)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする